※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
複列アンギュラ球軸受 5300番台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
65
65
70
外径(Φmm)
140
140
150
幅(mm)
58.7
58.7
63.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06301675
品番
5313
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重を受けることができます
用途
ポンプ等に使用されます
幅(mm)
58.7
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内径(Φmm)
65
外径(Φmm)
140
材質(保持器)
鋼板プレス
JIS等級
0
シールド形状
開放型
荷重方向
ラジアル
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方