ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
レザー&メッシュチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06304080
品番
CNN-006BK
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。
材質
【脚・キャスター】ナイロン【背・肘】ポリプロピレン【張地】背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)【クッション】ウレタンフォーム
質量(kg)
9.7
色
ブラック
サイズ
B3
キャスター
あり
肘掛
あり
座面高さ(mm)
430〜500