※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
フィットメッシュチェア CNN-A007 固定肘のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06304107
品番
CA-A007BK
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
CNN-007は厚みのある3Dクッションが快適!ムレにくいカラフルなメッシュ張り。(本商品は肘のみです。椅子本体は付いておりません。)
質量(kg)
1.4
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
あり
肘掛
あり
注意
※本商品は肘のみです。椅子本体は付いておりません。