フィットメッシュチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06304116 品番 CNN-007BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐荷重100kg下半身を優しくサポート。

材質【背もたれ本体】スチール【張地】布張り(ポリエステル)【脚・キャスター】ナイロン【クッション】ウレタンフォーム 質量(kg)6.8 ブラック キャスターあり 肘掛なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする