3/22より値下げ!現場を応援
ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
フィットメッシュチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304125
品番
CNN-007NB
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
値下げ
¥
10,980
バスケットに入れる
耐荷重100kg下半身を優しくサポート。
材質
【背もたれ本体】スチール【張地】布張り(ポリエステル)【脚・キャスター】ナイロン【クッション】ウレタンフォーム
質量(kg)
6.8
色
ネイビー
キャスター
あり
肘掛
なし