ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの メッシュチェア
ソリッドメッシュチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304299
品番
RZS-201GY
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モールドウレタンとは・・・金型で成型されたクッションで型崩れしにくく耐久性に優れています。
材質
【脚・背もたれ・キャスター】ナイロン【張地】布張り(ポリエステル)【クッション】ウレタンフォーム(モールドウレタン)
質量(kg)
11.2
色
グレー
キャスター
あり
肘掛
なし
座面高さ(mm)
440〜550
グリーン購入法
適合