紙パック式クリーナー かるパック 掃除機 コンパクト ハイパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06304396 品番CV-KP90K(N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

2.7kgの軽量ボディ 小さくて軽いのに強烈パワーを発揮する高性能ファンモーター搭載
強烈パワー620W(消費電力1,170W)
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前進
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
紙パック式

用途お部屋やフロアのお掃除に。紙パック式クリーナー 掃除機 コンパクト 小型 日本製 キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 強力 省エネ 高性能 自走 壁ぎわ おしゃれ シンプル 付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-110F×1枚 質量(kg)2.7 コード長さ(m)5 集塵容量(L)1.3 運転音(dB)約65〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06304396 CV-KP90K(N) 59726165 CV-KP90L N 紙パック式クリーナー かるパック 日立 紙パック式クリーナー かるパック 日立 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする