コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06304439 品番ESP-SL600(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。
【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。
【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。
【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。
【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。
【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。
【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。

用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活 付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド ホワイト 質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500 吸込仕事率(W)最大60 集塵容量(L)0.3 保証期間1年 集塵方式サイクロン式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64 充電時間(時間)2.5
取扱説明書:(3.19MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする