ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06304491 品番JN-IPS27G200F-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

27インチのIPSパネルを搭載、フルHD(1920x1080)解像度に対応し本体にホワイトカラーを採用したゲーミングモニターです。さらに、付属のケーブル類全てにホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。200Hzの高速リフレッシュレート、0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 質量(kg)約4.3 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 外形寸法(mm)(スタンド無し) 高363×幅614×奥行65/(スタンド付) 高463×幅614×奥行200 スタンド幅230 消費電力(W)最大:50、通常:26、省エネ:16、スタンバイ:1 表面処理非光沢 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°〜+15°/ケンジントン 使用湿度範囲10〜90% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.311mm 表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子DP×1 : DP 1.2 (1920×1080)@200Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz, HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)75×75 (M4×8 電源表示灯オン:青 スタンバイ:赤 色(本体)ホワイト コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HIS)パネル リフレッシュレート(Hz)200 輝度(cd/m2)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする