曜日別特売
P-KAT-081 オプショナル キャタライザー P-KAT-081 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304588

オプショナル キャタライザー P-KAT-081

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06304588品番P-KAT-081
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-081
販売備考:S-K2R2-HAPC用のキャタライザーです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-21
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K2R2-HAPC

適合【関連商品】品番:S-K2R2-HAPC材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする