曜日別特売
P-HSS10SO3 オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304649

 

P-HSS10SO3 オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304649
P-HSS10SO3 オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304649

オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSS10SO3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06304649品番P-HSS10SO3
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HSS10SO3
販売備考:Suzuki純正オプションのセンタースタンド【無し車両】に合わせたカーボンヒートガードです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GX 24
タイプ:ヒートシールド
色[カラー]:カーボン
材質[素材]:カーボン
加工[有/無]:無
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP

適合【関連商品】品番:S-S10SO19-HAPT,S-S10SO19-HAPTJPP材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプヒートシールド加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする