P-X179 オプショナル マフラーブラケット ステン P-X179 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304701

オプショナル マフラーブラケット ステン P-X179

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06304701品番P-X179
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-X179
販売備考:S-Y3R1-APC専用。純正のタンデムステップを取外して使用します。サイレンサー位置が純正比で30mm上方に移動します。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 14-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-25 15-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-03 15-23
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:ステンレス(ブラック)
材質[素材]:ステンレス
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y3R1-APC

適合【関連商品】品番:S-Y3R1-APC材質ステンレスステンレス(ブラック)区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする