オプショナルヘッダー ステン E-H2R3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304780 品番E-H2R3
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H2R3
適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-24
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス/カーボン
STD重量[キログラム]:8.0
重量[キログラム]:3.1
材質[素材]:ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:25.8kW/12850rpm
最大出力:26.91kW/12850rpm
STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm
最大トルク:22.1Nm/10300rpm
関連商品:品番:S-H2SO6-APC

材質ヘッダー:ステンレス/ヒートシールド:カーボン 質量(kg)3.1、STD:8 ステンレス/カーボン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-H2SO6-APC)に装着可能 タイプオプション ヘッダーパイプ 方式集合:2-1 最大出力(kW)26.91/12850rpm、STD:25.8/12850rpm 適合車種CBR250RR 17-24 最大トルク22.1/10300rpm、STD:21.7/10300rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする