E-B12R8 オプショナルヘッダー ステン E-B12R8 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06304877

オプショナルヘッダー ステン E-B12R8

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06304877品番E-B12R8
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R8
販売備考:R NINE T 21-22年モデル用オプショナルヘッダーです。装着の際はサイレンサーとは別にリンクパイプ(ローマウント:L-B12SO10またはハイマウント:L-B12SO11)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO17-HBRBL材質ステンレスステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ方式集合:2-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする