オプショナルヘッダー ステン E-K10R4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304886 品番E-K10R4
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R4
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:3.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:94.87kW/10150rpm
最大出力:102.97kW/10500rpm
STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm
最大トルク:109.2Nm/7750rpm
関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T

材質ステンレス 質量(kg)3.6、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm 方式集合:4-2-1-2 最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm 最大トルク109.2Nm/7750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする