メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R3
MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T