オプショナル エンドバッフル V-TUV316

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06304965 品番V-TUV316
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:V-TUV316
販売備考:S-K10E10-RCとS-K10R10-RC用オプショナルバッフルです。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション エンドバッフル
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K10R10-RC,S-K10E10-RC

適合【関連商品】品番:S-K10R10-RC,S-K10E10-RC 区分オプションパーツ タイプオプションエンドバッフル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする