スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO28-ASZTBL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305060 品番S-K10SO28-ASZTBL
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD音量:93.8 dB / 6750 rpm
音量:97.5 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:137.86kW/13500rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:107.1Nm/11800rpm
オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm 最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm 最大トルク107.1Nm/11800rpm 音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする