オプショナルヘッダー チタン E-B10E8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305069 品番E-B10E8
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10E8
販売備考:公道走行不可
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.6
重量[キログラム]:2.2
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2-1
備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:148.52kW/13400rpm
最大出力:148.52kW/13400rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:121Nm/9950rpm
関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT

材質チタン 質量(kg)2.2、STD:8.6 チタン 区分オプションパーツ 備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm 最大トルク121Nm/9950rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする