オプショナルヘッダー チタン E-B10E9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305078 品番E-B10E9
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10E9
販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.8
重量[キログラム]:2.8
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:125.73kW/11250rpm
最大出力:126.69kW/11200rpm
STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm
最大トルク:120.7Nm/9600rpm
関連商品:品番:S-B10SO13-HZC

適合【関連商品】品番:S-B10SO13-HZC 材質チタン 質量(kg)2.8、STD:8.8 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)126.69/11200rpm、STD:125.73/11250rpm 最大トルク120.7Nm/9600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする