曜日別特売
P-MBH10E1 オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10E1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305157

オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10E1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305157品番P-MBH10E1
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-MBH10E1
販売備考:SP/SP2に装着する場合にはシートレールへの穴あけが必要です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19
タイプ:オプション マフラーブラケット
色[カラー]:カーボン
重量[キログラム]:0.1
材質[素材]:カーボン
備考:オプションパーツ(マフラーブラケット)。レーシングライン(S-H10R8-APLT)、エボリューションライン(S-H10E1-APLT)と併用が可能です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-H10E1-APLT,S-H10R8-APLT

適合【関連商品】品番:S-H10E1-APLT,S-H10R8-APLT材質カーボン質量(kg)0.1カーボン区分オプションパーツ備考オプションパーツ(マフラーブラケット)。レーシングライン(S-H10R8-APLT)、エボリューションライン(S-H10E1-APLT)と併用が可能です。タイプオプションマフラーブラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする