スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO29-ASZTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305270 品番S-K10SO29-ASZTBL
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO29-ASZTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルエンドバッフル設定有(V-TUV309) ※装着の際はECUのセッティングが必要です。オプショナルヘッダー設定有り(品番:E-K10R6)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z H2 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン ブラック
STD重量[キログラム]:7.7
重量[キログラム]:1.5
STD音量:93 dB / 5500 rpm
音量:103.4 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:132.94kW/10850rpm
最大出力:137.27kW/11100rpm
STD 最大トルク:126.5Nm/9000rpm
最大トルク:128Nm/10100rpm
オプション:品番:E-K10R6,V-TUV309

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン 質量(kg)1.5、STD:7.7 チタンブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:132.94/10850rpm 音量(dB)103.4/5500rpm、STD:93/5500rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする