オプショナルヘッダー ステン E-Y6R5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305279 品番E-Y6R5
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-Y6R5
販売備考:一般公道使用不可。※装着時は、ECUのセッティングが必要です。DYNOJET車より専用マップの設定あり
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT

適合【関連商品】品番:SM-Y6SO6T,S-Y6SO9-ASZ,S-Y6SO10-AHBT,S-Y6SO12-HAPT 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-Y6SO12-HAPT、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:4-2-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする