オプショナルヘッダー チタン EC/ECE E-B12H1T/1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305297 品番E-B12H1T/1
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12H1T/1
販売備考:EC/ECE認証モデル、触媒付き。取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:91.54kW/7750rpm
最大出力:93.16kW/7850rpm
STD 最大トルク:133.5Nm/6550rpm
最大トルク:135.7Nm/6600rpm
関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL 材質チタン 質量(kg)3.3、STD:4.3 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:133.5/6550rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)93.16/7850rpm、STD:91.54/7750rpm 最大トルク135.7Nm/6600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする