スリップオンライン チタン ブラック S-D8SO4-CUBTBL/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305306 品番S-D8SO4-CUBTBL/1
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D8SO4-CUBTBL/1
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER797 [モンスター] 17
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler [スクランブラー 系] 15-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:6.4
重量[キログラム]:2.4
STD音量:96 dB / 4125 rpm
音量:98 dB / 4125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:53.39kW/8400rpm
最大出力:54.79kW/8400rpm
STD 最大トルク:65.9Nm/6050rpm
最大トルク:67.6Nm/7200rpm
オプション:品番:E-D12E5,P-HSD12E3

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン 質量(kg)2.4、STD:6.4 (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大出力(kW)54.79/8400rpm、STD:53.39/8400rpm 音量(dB)98/4125rpm、STD:96/4125rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする