オプションコレクター/チタン C-Y17SO1T/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305315 品番C-Y17SO1T/1
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:C-Y17SO1T/1
販売備考:スリップオン用オプションコレクター チタン (ノ-マルキャタライザ-部を外して交換装着) ラムダセンサー取付口有
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16
タイプ:オプション コレクターパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:4-2
備考:オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y17SO1-HBAV

適合【関連商品】品番:S-Y17SO1-HBAV 材質チタン チタン 区分オプションパーツ 備考オプションパーツ。ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-Y17SO1-HBAV)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプオプションコレクターパイプ 方式集合:4-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする