オプショナルヘッダー ステン E-K10R6

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305367 品番E-K10R6
参考基準価格(税別)¥195,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R6
販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:6.7
重量[キログラム]:4.0
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
集合方式:4-2-1
備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:131.76kW/10750rpm
最大出力:138.89kW/11200rpm
STD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm
最大トルク:129.3Nm/10150rpm
関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL

材質ステンレス 質量(kg)4、STD:6.7 ステンレス 区分オプションパーツ 備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm 方式集合:4-2-1 加工 最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする