メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-S6R6
販売備考:S-S6SO8-HZC/HZTと組合せる事で、フルエキゾースト化出来ます。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-17
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-S6SO8-HZC、S-S6SO8-HZT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-S6SO8-HZC