オプショナルヘッダー チタン E-B12E3

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305385 品番E-B12E3
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E3
販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーとリンクパイプが必要です。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:5.7
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。
特記事項:装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL 材質チタン 質量(kg)5.7、STD:8.2 チタン 区分オプションパーツ 備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZT、またはS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:2-1 特性装着には別途サイレンサーとリンクパイプが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする