オプショナルヘッダー チタン E-B12E1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305410 品番E-B12E1
参考基準価格(税別)¥199,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E1
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:1.8
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:86.93kW/8000rpm
最大出力:89.06kW/8000rpm
STD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm
最大トルク:118.4Nm/6650rpm
関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL

材質チタン 質量(kg)1.8、STD:4 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:116.6/6500rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm 最大トルク118.4Nm/6650rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする