オプショナルヘッダー ステン E-B10R1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305428 品番E-B10R1
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R1
販売備考:S-B10SO1-HASZ用
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B10SO1-HASZ、S-B10SO3-HBT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B10SO1-HASZ,S-B10SO3-HBT

適合【関連商品】品番:S-B10SO1-HASZ,S-B10SO3-HBT 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B10SO1-HASZ、S-B10SO3-HBT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:4-2-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする