オプショナルヘッダー ステン E-B10R4

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305437 品番E-B10R4
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R4
販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:6.1
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:139.23kW/13400rpm
最大出力:140.48kW/13400rpm
STD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm
最大トルク:114.9Nm/10600rpm
関連商品:品番:S-B10SO2-HRC

材質ステンレス 質量(kg)4.1、STD:6.1 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm 最大トルク114.9Nm/10600rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする