メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B10R6
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:8.9
重量[キログラム]:3.6
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1-2
備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:140.66kW/13550rpm
最大出力:141.83kW/13450rpm
STD 最大トルク:111Nm/9850rpm
最大トルク:11.6Nm/10350rpm
関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT