オプショナルヘッダー ステン E-H10R6

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305525 品番E-H10R6
参考基準価格(税別)¥226,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R6
販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:3.3
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:130.29kW/10950rpm
最大出力:132.64kW/13100rpm
STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm
最大トルク:110.8Nm/11000rpm
関連商品:品番:S-H10SO18-CBT,S-H10SO17-HAPXLT/1

材質ステンレス 質量(kg)3.3、STD:4 ステンレス 区分オプションパーツ 備考最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:109.5/10950rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)132.64/13100rpm、STD:130.29/10950rpm 最大トルク110.8Nm/11000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする