L-IN12R1 オプショナル リンクパイプ ステン L-IN12R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305550

オプショナル リンクパイプ ステン L-IN12R1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305550品番L-IN12R1
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:L-IN12R1
適合情報:
インディアン[INDIAN] FTR1200
タイプ:オプション リンクパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:0.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:1-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:87.79kW/8400rpm
最大出力:88.67kW/8300rpm
STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm
最大トルク:116.6Nm/7150rpm
関連商品:品番:P-HSIN12E1

適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1材質ステンレス質量(kg)0.4、STD:5.5ステンレス区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm方式集合:1-1最大出力(kW)88.67/8300rpm、STD:87.79/8400rpm最大トルク116.6Nm/7150rpm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする