オプショナルヘッダー ステン E-K10R7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305568 品番E-K10R7
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K10R7
販売備考:一般公道使用不可 ※装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.1
重量[キログラム]:4.8
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:142.94kW/13850rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:108.7Nm/11700rpm
関連商品:品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL

適合【関連商品】品番:S-K10SO27-HRC,S-K10SO28-ASZTBL 材質ステンレス 質量(kg)4.8、STD:7.1 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)142.94/13850rpm、STD:137.79/13450rpm 最大トルク108.7Nm/11700rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする