オプショナルヘッダー チタン E-B12E5

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305577 品番E-B12E5
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E5
販売備考:R NINE T 21-22年モデル用オプショナルヘッダーです。装着の際はサイレンサーとは別にリンクパイプ(ローマウントL-B12SO10またはハイマウントL-B12SO11)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO17-HBRBL 材質チタン チタン 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:2-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする