オプショナルヘッダー ステン E-B12R7/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305595 品番E-B12R7/1
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R7/1
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:90.66kW/7750rpm
最大出力:93.08kW/7800rpm
STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm
最大トルク:136.6Nm/6550rpm
関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL

適合【関連商品】品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm 最大トルク136.6Nm/6550rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする