オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305611 品番E-IN12E1
参考基準価格(税別)¥219,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-IN12E1
適合情報:
インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:5.5
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:87.79kW/8400rpm
最大出力:89.19kW/8350rpm
STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm
最大トルク:117Nm/7100rpm
関連商品:品番:P-HSIN12E1

適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1 材質チタン 質量(kg)1.5、STD:5.5 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)89.19/8350rpm、STD:87.79/8400rpm 最大トルク117Nm/7100rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする