オプショナルヘッダー チタン E-D12E6

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305690 品番E-D12E6
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E6
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 15-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:107.03kW/9650rpm
最大出力:110.36kW/9800rpm
STD 最大トルク:121Nm/7900rpm
最大トルク:124.45Nm/8050rpm
関連商品:品番:S-D12SO9-HAPT

材質チタン 質量(kg)1.5、STD:7.4 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:121/7900rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)110.36/9800rpm、STD:107.03/9650rpm 最大トルク124.45Nm/8050rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする