ベースボールキャップ 802283

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305735 品番802283
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802283
ALLブラックベースに赤色のアクラポビッチ蠍ロゴの刺繍、被っていれば見えない裏側には『Pure Performance』が印字されており、サイズ調整可能なスナップバック部にもシリコン成型された立体アクラポビッチ蠍ロゴを配置しています。サイズ:One Size(通常ヘルメットS〜XLサイズの方は装着可能)※プロト社内でサンプル試着確認済です。
販売備考:素材:ポリエステル95%/ポリウレタン5%
色[カラー]:ブラック
サイズ:Free
材質[素材]:ポリエステル95%/ポリウレタン5%
型番:LOGO CAP BASEBALL
特記事項:スナップバック
商品区分:アパレル

特記スナップバック 材質ポリエステル95%/ポリウレタン5% ブラック サイズFree 区分アパレル 型番LOGO CAP BASEBALL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする