オプショナルヘッダー チタン E-D12E4

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305751 品番E-D12E4
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E4
スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.4
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:101.57kW/9750rpm
最大出力:104.51kW/9900rpm
STD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm
最大トルク:116.1Nm/8000rpm
関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T

材質チタン 質量(kg)1.5、STD:7.4 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm 最大トルク116.1Nm/8000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする