曜日別特売
P-HST6R1 オプショナル ヒートシールド ステンブラック P-HST6R1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305778

オプショナル ヒートシールド ステンブラック P-HST6R1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305778品番P-HST6R1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-HST6R1
販売備考:S-T6R1-CQTBL用オプショナルヒートシールド
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 22-23
色[カラー]:ステンレスブラック
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無

材質ステンレスステンレスブラック加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする