オプショナルヘッダー チタン E-B12E4/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06305821 品番E-B12E4/1
参考基準価格(税別)¥277,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12E4/1
販売備考:取り付けには別途スリップオンサイレンサーまたはノーマルサイレンサーが必要です。ECUリマッピング推奨(ウォーニングランプ点灯の可能性がございます)。一般公道使用不可。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:1.9
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
集合方式:2-1
形状:専用
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:90.66kW/7750rpm
最大出力:93.08kW/7800rpm
STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm
最大トルク:136.6Nm/6550rpm
関連商品:品番:S-B12SO21-HALAGT,S-B12SO22-HALAGTBL,S-B12SO23-HAAT,S-B12SO23-HAATBL

材質チタン 形状専用 質量(kg)1.9、STD:4.3 チタン 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm 方式集合:2-1 加工 最大出力(kW)93.08/7800rpm、STD:90.66/7750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする