曜日別特売
P-KAT-059 オプショナル キャタライザー P-KAT-059 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06305857

オプショナル キャタライザー P-KAT-059

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06305857品番P-KAT-059
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-059
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 DX 17-18
ヤマハ[YAMAHA] T-MAX530 SX 17-19
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y5R3-HZEMT,S-Y5R3-HZEMT/1

適合【関連商品】品番:S-Y5R3-HZEMT,S-Y5R3-HZEMT/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする