スリップオンライン チタン ブラック S-H125SO4-ASZTBL

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306015 品番S-H125SO4-ASZTBL
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H125SO4-ASZTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道走行不可 別売のオプショナルヒートガード(品番:P-HSH125SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルヘッダー設定(品番:E-H125R2)あり。
適合情報:
ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
ホンダ[HONDA] MSX125 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:2.4
重量[キログラム]:1.5
STD音量:80.9 dB / 3625 rpm
音量:89.7 dB / 3625 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:6.61kW/7300rpm
最大出力:6.83kW/7400rpm
STD 最大トルク:10.2Nm/6000rpm
最大トルク:10.5Nm/5900rpm
オプション:品番:E-H125R2,P-HSH125SO1

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン 質量(kg)1.5、STD:2.4 (チタン)ブラック 区分マフラー タイプスリップオン 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW)STD:6.61/7300rpm 音量(dB)89.7/3625rpm、STD:80.9/3625rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする