E-B12R2 オプショナルヘッダー ステン E-B12R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306058

オプショナルヘッダー ステン E-B12R2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06306058品番E-B12R2
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R2
販売備考:S-B12SO2-HLTTと組合せることでフルエキ化出来ます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 04-09
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 04-09
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO2-HLTT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO2-HLTT

適合【関連商品】品番:S-B12SO2-HLTT材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO2-HLTT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:2-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする