メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R3
販売備考:
S-B12SO7-HLT or S-B12SO9-HRTと組合せることでフルエキ化出来ます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12
ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO9-HRT