メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R5
販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.5
重量[キログラム]:3.1
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL