曜日別特売
E-Y7R2 オプショナルヘッダー ステン E-Y7R2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 06306101

オプショナルヘッダー ステン E-Y7R2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06306101品番E-Y7R2
参考基準価格(税別)¥121,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-Y7R2
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 22-23
STD重量[キログラム]:8.2
重量[キログラム]:4.1
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-Y7SO3-HGJT,S-Y7SO2-HFTT

適合【関連商品】品番:S-Y7SO3-HGJT,S-Y7SO2-HFTT質量(kg)4.1、STD:8.2区分オプションパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする